›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B112KE-DMK
Cod. Produttore NA B112KE-DMK
Cod. EAN 8018851165986

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Connessione: Connettore M12 5 poli
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A