›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF G110EB-DN1
Cod. Produttore NF G110EB-DN10
Cod. EAN 8018851173189

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo custodia: tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: pistoncino con canotto M12
  • Connessione: connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm², 10 m
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: G110EB-DN1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: A pistoncino con canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 10 m, 4 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A