›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB B112KH-DN2
Cod. Produttore NB B112KH-DN2
Cod. EAN 8018851154157

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallo
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Azione: Scatto rapido (B11)
  • Tipo connessione: Connettore metallo
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm, 2 m
  • Interasse fori: 25 mm
  • Serie: P2NB B112KH-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A