›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B110BE-DN1
Cod. Produttore NA B110BE-DN1
Cod. EAN 8018851151545

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore precablato
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm, 1 m
  • Testa: A pistoncino con rotella
  • Serie: B110BE-DN1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella con guarnizione esterna, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 1 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A