›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B112KA
Cod. Produttore NF B112KA
Cod. EAN 8018851177835

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP67/IP69K
  • Tipo contatti: 1NO+1NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: metallo leva girevole
  • Serie: B112KA
  • Rotella diametro: 18 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in plastica diritta con rotella diam. 18, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A