›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF C210CH-SMK
Cod. Produttore NF C210CH-SMK
Cod. EAN 8018851616914

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore precablato
  • Montaggio: Modulare a leva angolare
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Materiale custodia: Tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: Leva angolare con rotella
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: A leva angolare con rotella.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A