›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B112KP-SMK
Cod. Produttore NA B112KP-SMK
Cod. EAN 8018851176395

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Custodia: metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: metallo leva girevole
  • Connessione: Connettore M12 5 poli
  • Serie: B112KP-SMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A