›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA G120BB-DN2
Cod. Produttore NA G120BB-DN2
Cod. EAN 8018851148934

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo connessione: connettore metallo
  • Cavo: 7x0.5 mm², 2 m
  • Apertura positiva: Si
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: G12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (G12), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Cavo: PVC 7x0.5 mm?, lunghezza 2 m, 7 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A