› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B222KC-DN5
Cod. Produttore NA B222KC-DN5
Cod. EAN 8018851149665

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Tipo connessione: Connettore metallico
  • Cavo: PVC 9x0,34 mm
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Cavo: PVC 9x0,34 mm?, lunghezza 5 m, 9 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A