›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF G020AB-DN5
Cod. Produttore NF G020AB-DN5
Cod. EAN 8018851323232

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: a pistoncino
  • Connessione: connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm², 5 m
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto lento (G02), Testa: A pistoncino, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 4 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A