›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB BA10BG-SMK
Cod. Produttore NB BA10BG-SMK
Cod. EAN 8018851576065

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Meccanismo: Pistoncino con rotella
  • Custodia: Metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Montaggio: Precablato
  • Serie: P2NB BA10BG-SMK
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Testa: A pistoncino con rotella.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A