› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B020BE-DMK
Cod. Produttore NF B020BE-DMK
Cod. EAN 8018851165276

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Connessione: connettore M12 4 poli
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella con guarnizione esterna, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A
€ 17,26 x 1 pz.
(pz.)