›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Cod. Rexel P2NA C112KC-DN2
Cod. Produttore NA C112KC-DN2R23
Cod. EAN 8018851587542

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Tipo testa: leva girevole
  • Connessione: 1NO+1NC metallo
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE