›

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Cod. Rexel P2NB BA12KF-SMK
Cod. Produttore NB BA12KF-SMKR36
Cod. EAN 8018851577062

Informazioni principali

  • Descrizione: Interruttore precablato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Custodia: Metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Testa: Metallo leva girevole
  • Serie: P2NB BA12KF-SMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE