› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore PR123/P-LSIG con PR120/V e cavi per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058200R1
Cod. Produttore 1SDA058200R1
Cod. EAN 8015644604868

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR123/P-LSIG +PR120/V E CAVI
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo rilascio: Overcurrent PR123/P-LSIG
  • Accessori inclusi: PR120/V e cavi E1-E6
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Conformità CE: Direttive basse tensioni
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera di acciaio che ospita i poli isolati, ciascuno dotato di parti interruttive e trasformatore di corrente per la rispettiva fase. Disponibile in versione selettiva o limitatrice, l'interruttore si compone di una parte mobile estraibile con terminali posteriori orizzontali, completata da una parte fissa dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza. La parte mobile è dotata di sensori di corrente per gli sganciatori di protezione e contatti ausiliari, mentre la parte fissa è equipaggiata con pinza di terra, otturatori di sicurezza e contatti striscianti per l'interfaccia elettrica. Il dispositivo è progettato per operare entro i limiti nominali di tensione e corrente, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di bassa tensione. Il design prevede inoltre la possibilità di installare blocchi antintrusione e accessori per la manovra e segnalazione, con un grado di protezione IP20 e opzioni per coperture trasparenti per aumentare la protezione frontale. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure chiare, che includono controlli di pulizia, verifica delle connessioni e programmazione di interventi periodici in funzione della vita meccanica ed elettrica dell'interruttore. Il sistema di sganciatori elettronici PR121, PR122 o PR123, integrato nell'interruttore, offre funzioni avanzate di protezione e segnalazione, con interfacce utente intuitive e possibilità di collegamento a unità esterne per il monitoraggio e la diagnostica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG WITH PR120/V AND CABLES E1-E6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interruttore PR123/P-LSIG con PR120/V e cavi per distribuzione elettrica