Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
numero di poli
4
protezione dalle dispersioni a terra integrata
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
63 A
corrente nominale permanente Iu
160 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
apparecchio completo con unità di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio su guida a DIN opzionale
azionamento a motore opzionale
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
25.2 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tensione nominale
220 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te