Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101116R1
Cod. Produttore
1SDA101116R1
Cod. EAN
8056221014199

Informazioni di prodotto

XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

corrente nominale permanente Iu

1250 A

tensione nominale

220 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500.0 A

Serie

SACE_Tmax_XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT7S 1250A 4 poli Ekip DIP LS/I per impianti industriali e civili