Prodotti /

Cod. Rexel
P2FL 210
Cod. Produttore
FL 210
Cod. EAN
8018851016769

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino lungo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino lungo, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino lungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Interruttore posizione pistoncino lungo IP67 custodia metallica 2 contatti scatto rapido industriale