›

Interruttore posizione LS31P13B11 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1140
Cod. Produttore EV1140
Cod. EAN 8015646695215

Informazioni principali

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI POSIZIONE
  • Tipo: Position switch
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262

Descrizione del prodotto

Interruttore di posizione progettato per applicazioni di automazione, garantisce un controllo preciso e affidabile dello stato degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di attivazione robusto e di un cablaggio integrato per un’installazione semplice e rapida. Ideale per il monitoraggio e la gestione delle posizioni in sistemi industriali, contribuisce a ottimizzare la funzionalità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Position switch

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

materiale della scatola

plastica

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

250 A

adatto per funzioni di sicurezza

orientamento del pulsante

verticale

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

230 A

larghezza del sensore

55 mm

altezza del sensore

45 mm

lunghezza del sensore

170 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Interruttore posizione LS31P13B11 per automazione industriale