Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 1156-M2
Cod. Produttore
FR 1156-M2
Cod. EAN
8018851346002

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantisce precisione e durata nel tempo. Adatto a installazioni che richiedono un comando manuale semplice ed efficace, offre facilità di utilizzo e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e performance costanti in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

Interruttore posizione leva girevole rotella regolabile IP67 IP69K applicazioni elettriche industriali