Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 650-M2
Cod. Produttore
FR 650-M2
Cod. EAN
8018851082757

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile
Interruttore di posizione a leva progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per impianti industriali e sistemi di automazione, offre una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici. La leva ergonomica facilita l’azionamento manuale, mentre la costruzione compatta permette un’installazione versatile in spazi ridotti. Questo componente è essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Interruttore posizione leva girevole asta regolabile acciaio inox IP67 IP69K uso industriale