Prodotti /

Cod. Rexel
P2FX 534-K121
Cod. Produttore
FX 534-K121
Cod. EAN
8018851296789

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per l’utilizzo in impianti industriali e sistemi di automazione, offre un funzionamento semplice e stabile grazie alla leva ergonomica. Questo dispositivo è una soluzione efficace per gestire l’interruzione o la connessione di circuiti elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Interruttore posizione leva girevole asta flessibile IP67 IP69K per impianti industriali automazione