Prodotti /

Cod. Rexel
P2FP 536-M2
Cod. Produttore
FP 536-M2
Cod. EAN
8018851092909

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile
Interruttore di posizione a leva progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile. La struttura robusta garantisce durata e resistenza in ambienti difficili, mentre la leva offre un funzionamento semplice e sicuro. Ideale per il monitoraggio di movimenti meccanici e per l’attivazione di circuiti elettrici in sistemi di automazione. La qualità costruttiva assicura prestazioni stabili nel tempo, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra vetro diametro 6 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Interruttore posizione leva girevole asta fibra vetro regolabile IP67 per automazione industriale