Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00680.B
Cod. Produttore
00680.B
Cod. EAN
8007352035195

Informazioni di prodotto

Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto nero

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Regolatore a pedale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore pedale 1P 32A 250V passante corpo nero tasto nero uso domestico e industriale