› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Interruttore pavimento pedale 2A 250V nero uso civile

Cod. Rexel BTIS147N
Cod. Produttore S147N
Cod. EAN 8012199784052

Informazioni principali

  • Corrente: 2 A
  • Tensione: 250 V AC
  • Potenza max: 400 W
  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Colore: Nero
  • Formato: Blister 90x122 mm
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: BTIS147N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore da pavimento nero con comando a pedale, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità. Progettato per un utilizzo sicuro e affidabile, è privo di alogeni e presenta una finitura non trattata. Ideale per il controllo di carichi elettrici di tipo vario, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore da pavimento a pedale - 2 A 250 Va.c. - potenza massima 400 W - colore nero - prodotto in blister 90x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 90x122

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Regolatore a pedale

colore

Nero

Tipologia

Interruttore a cordicella

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Interruttore pavimento pedale 2A 250V nero uso civile