Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00149
Cod. Produttore
00149
Cod. EAN
8007352035164

Informazioni di prodotto

Interruttore pass. 1P 2[32]A mors.nero

Documentazione tecnica

Interruttore passante 2[32] A 250 V~, morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, nero Descrizione del produttore: Interruttore passante 2[32] A 250 V~, morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, nero

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore passante 1P 32A 250V morsetto addizionale per apparecchi classe II nero