› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SE

Cod. Rexel LE003710
Cod. Produttore 003710
Cod. EAN 3414970955814

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Programmi: 28 settimanali
  • Contatto: 1 NO
  • Modulo DIN: 1 modulo
  • Riserva carica: inclusa
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: MIDIREX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario settimanale MIDIREX con 1 contatto NO con riserva di carica - 28 programmi - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,8 mm

altezza

83 mm

profondità

54,1 mm

numero di spazi di memoria

28

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

3

riserva di marcia in ore

26280

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 1 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE 1CH SE