› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore orario analogico giornaliero 30 minuti controllo impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAD1CO30M
Cod. Produttore AD1CO30M
Cod. EAN 8012542224518

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore orario analogico
  • Programmazione: Giornaliera
  • Canali: 1 canale
  • Contatti: 1 cambio
  • Intervallo: 30 minuti
  • Riserva: Assente
  • Serie: AG Timer
  • Marcatura CE: 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario analogico giornaliero modello ELAD1CO30M, progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici. Offre una programmazione precisa e affidabile delle accensioni e spegnimenti in ambito residenziale e industriale. Il dispositivo è caratterizzato da un quadrante analogico facile da leggere e impostare, ideale per gestire luci, riscaldamenti e altri apparecchi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza, si integra perfettamente in impianti elettrici standard. Descrizione del produttore: Analog time switch, daily proramming, 1 channel with 1 change over contact, 30 minutes switch, without reserve

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

altezza

66 mm

profondità

88 mm

numero di canali

1

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

AG Timer

Interruttore orario analogico giornaliero 30 minuti controllo impianti elettrici residenziali industriali