› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore orario analogico AW1CO-R 120 min controllo impianti elettrici programmazione semplice

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAW1COR120M
Cod. Produttore AW1COR120M
Cod. EAN 8012542081418

Informazioni principali

  • Serie: AG Timer
  • Tipo: AW1CO-R
  • Canali: 1
  • Durata ciclo: 120 min
  • Tipo orario: Analogico
  • Funzione riserva: Inclusa
  • Marcatura CE: 2020
  • Norme: EN 60730-2-7, IEC 63000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario analogico con funzione di controllo interno, progettato per gestire con precisione l'accensione e lo spegnimento di impianti elettrici. Il dispositivo offre una programmazione semplice e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una gestione temporale accurata. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo interruttore è adatto per installazioni elettriche di vario tipo, facilitando il controllo automatico dei carichi e ottimizzando il consumo energetico. Descrizione del produttore: AW1CO-R Weekly timer 1 ch - 120 min + reserve

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

66 mm

profondità

88 mm

numero di canali

1

programma settimanale

Numero moduli DIN

2,5

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

150

riserva di marcia in ore

150

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

900 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

AG Timer

Interruttore orario analogico AW1CO-R 120 min controllo impianti elettrici programmazione semplice