Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAD1NOR15M
Cod. Produttore
AD1NOR15M
Cod. EAN
8012542224617

Informazioni di prodotto

AD1NO-R-15m INT.ORARIO ANALOGGIOR.CON RISER
Analog time switch, daily proramming, 1 channel NO, 15 minutes switch, with reserve

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in ore

100

scostamento giornaliero orologio

1 s

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

divisione del disco di programma 1

15 min

comando manuale

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

66 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Interruttore orario analogico incasso 1 canale NO 15 minuti con riserva per controllo temporizzato impianti elettrici residenziali e commerciali