› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore orario analogico 1 canale 210 minuti controllo temporizzato impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAW1COR210M
Cod. Produttore AW1COR210M
Cod. EAN 8012542224310

Informazioni principali

  • Serie: AG Timer
  • Timer analogico settimanale
  • 1 canale di uscita
  • Durata ciclo: 210 min
  • Funzione riserva inclusa
  • Conformità CE 2020
  • Norme: EN 60730-2-7, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario analogico con funzionamento interno orario, progettato per gestire in modo preciso e affidabile il controllo temporizzato di impianti elettrici. Il dispositivo offre una programmazione semplice e intuitiva, ideale per applicazioni che richiedono l’attivazione o la disattivazione automatica di carichi elettrici in base a orari prestabiliti. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti industriali o residenziali. La sua configurazione analogica permette una regolazione manuale facile e immediata, rendendolo adatto a diverse esigenze di automazione elettrica. Descrizione del produttore: AW1CO-R-210m Weekly timer 1 ch- 210 min + reserve

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

35 mm

altezza

66 mm

profondità

88 mm

numero di canali

1

programma settimanale

Numero moduli DIN

2

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

150

riserva di marcia in ore

150

grado di protezione (IP)

IP20

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

AG Timer

Interruttore orario analogico 1 canale 210 minuti controllo temporizzato impianti elettrici