› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore ON-OFF 4 poli 25A 250/400V per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093864
Cod. Produttore M093864
Cod. EAN 7612270938643

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 250/400 V AC/DC
  • Numero contatti: 4 NO
  • Larghezza modulo: 0,5/1
  • Norma: DIN EN 60669-1
  • Serie: E211
  • Marcatura CE: 2008
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 25 ampere, progettato per garantire la protezione efficiente degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo assicura un controllo affidabile e sicuro del flusso di corrente, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità conferiscono durata e resistenza nel tempo, rendendo l'interruttore una soluzione essenziale per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

E211

Interruttore ON-OFF 4 poli 25A 250/400V per impianti elettrici residenziali e industriali