› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore On-Off 2 poli 25A 250/400V AC uso civile e industriale compatto 0,5 moduli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093862
Cod. Produttore M093862
Cod. EAN 7612270938629

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 250/400 VAC/PDC
  • Numero contatti: 2 poli (2P)
  • Larghezza modulo: 0,5/1 moduli
  • Tipo contatto: NO (normalmente aperto)
  • Norme di riferimento: EN 60669-1:2018
  • Marcatura CE: 2008
  • Serie: E211

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

0,5

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

E211

Interruttore On-Off 2 poli 25A 250/400V AC uso civile e industriale compatto 0,5 moduli