› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore On-Off 16A 4 poli 250/400V AC uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093860
Cod. Produttore M093860
Cod. EAN 7612270938605

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: 250/400 V AC/DC
  • Larghezza modulo: 0,5/1
  • Configurazioni contatti: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO
  • Norme: EN 60669-1, EN 60669-2-4
  • Marcatura CE: 2008
  • Serie: E211

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico a 4 poli con portata di 16 ampere, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione e la distribuzione dell’energia elettrica, offrendo un controllo preciso e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

E211

Interruttore On-Off 16A 4 poli 250/400V AC uso residenziale e industriale