› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Interruttore ON-OFF 16A 3NO 250/400V AC uso elettrico residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093859
Cod. Produttore M093859
Cod. EAN 7612270938599

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250/400 VAC/PDC
  • Numero contatti: 3 NO
  • Larghezza modulo: 0,5/1
  • Conformità: EN 60669-1
  • Marcatura CE: 2008
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Serie: E211

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico trifase da 16 ampere, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. La configurazione a tre poli consente un controllo completo delle fasi, assicurando una gestione ottimale del flusso elettrico. Questo dispositivo è essenziale per mantenere la continuità e la protezione dell’alimentazione elettrica in ambienti con esigenze elevate. Descrizione del produttore: On-Off switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25/32 A, 250/400 VACPDC, Contacts: 1 NO/2 NO/3 NO/4 NO, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

E211

Interruttore ON-OFF 16A 3NO 250/400V AC uso elettrico residenziale industriale