Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16511.16
Cod. Produttore
16511.16
Cod. EAN
8007352107571

Informazioni di prodotto

Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

39,1 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

16 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3000 kA

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 10mA 2 moduli grigio uso civile