Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
38 mm
corrente nominale
16 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
corrente di guasto nominale
tipo di corrente di guasto
A
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
classe di limitazione energetica
1
categoria di sovratensione
3
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP40
numero di poli protetti
conduttore neutro a connessione
montaggio a incasso
numero di poli (totale)
2
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
3000 kA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te