Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19405.06.M
Cod. Produttore
19405.06.M
Cod. EAN
8007352600621

Informazioni di prodotto

Interruttore MT 1P+N C6 120-230V Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, Metal

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

6 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C6 120-230V 50-60Hz uso elettrico metallico