Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19405.10
Cod. Produttore
19405.10
Cod. EAN
8007352436848

Informazioni di prodotto

Interruttore MT 1P+N C10 120-230V grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A, grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore MT 1P+N C10 120-230V grigio