Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14404.16
Cod. Produttore
14404.16
Cod. EAN
8007352107830

Informazioni di prodotto

Interruttore MT 1P C16 120-230V bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico 1P C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

1,5 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C16 120-230V bianco uso civile e industriale