Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
38 mm
corrente nominale
10 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
classe di limitazione energetica
1
categoria di sovratensione
3
Numero moduli DIN
grado di protezione (IP)
IP40
numero di poli protetti
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
1,5 kA
frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te