› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore motorizzato MOE XT2-XT4 220-250V AC/DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066466R1
Cod. Produttore 1SDA066466R1
Cod. EAN 8015644692858

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione operativa: 220...250V AC/DC
  • Tipo: Motor Operator
  • Compatibilità: XT2-XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Funzionamento: AC e DC

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE per interruttori serie SACE Tmax XT2 e XT4, progettato per garantire un funzionamento affidabile e rapido con tensioni nominali di impiego da 24 Vcc fino a 525 Vca. Questo dispositivo consente la manovra automatica o manuale dell’interruttore tramite un azionamento a motore con accumulo di energia, assicurando tempi di manovra inferiori a 0,1 secondi e un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. La potenza assorbita è contenuta, con valori inferiori a 300 VA in spunto e 150 VA in servizio continuo, ottimizzando l’efficienza energetica. L’azionamento è compatibile con tensioni AC/DC da 220 a 250 V e può essere facilmente rimosso seguendo semplici procedure di sicurezza. Il comando è dotato di selettore per modalità automatica o manuale e di indicatore visivo dello stato della molla di accumulo energia. L’accessorio rappresenta una soluzione ideale per l’automazione e il controllo degli interruttori di potenza, garantendo sicurezza e precisione nelle operazioni di commutazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore motorizzato MOE XT2-XT4 220-250V AC/DC industriale