Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 293 1
Cod. Produttore
ER 293 1
Cod. EAN
7320500260821

Informazioni di prodotto

CE3T-10B-11 ARRES.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

Documentazione tecnica

Interruttore monoblocco rotativo CE3T-10B-11 progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Questo componente garantisce una gestione efficiente del circuito grazie alla sua struttura robusta e al design compatto, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La sua costruzione assicura durabilità nel tempo e facilità di utilizzo, rendendolo un elemento essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Compact Machine Stop - Twistrelease - 30mm Mushroom - Black - Non-illuminated - 1NO+1NC

grado di protezione (IP)

EV013221

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

ABB

Interruttore monoblocco rotativo CE3T-10B-11 1NA+1NC 30mm controllo circuiti industriale e civile