Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM186103
Cod. Produttore
186103
Cod. EAN
4015081816040

Informazioni di prodotto

C22-WRK-K10-P1 SEL.M.RIT 2POS.1NA 0,2M M12
Il KM186103 è un interruttore della rinomata marca Moeller, progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile. Questo interruttore presenta una manetta per un'agevole attivazione e offre due posizioni di commutazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Il pulsante è di un elegante colore nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura una stabilità ottimale, rendendo il KM186103 una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il KM186103 è un interruttore della rinomata marca Moeller, progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile. Questo interruttore presenta una manetta per un'agevole attivazione e offre due posizioni di commutazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Il pulsante è di un elegante colore nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura una stabilità ottimale, rendendo il KM186103 una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore Moeller manetta 2 posizioni bloccaggio scatto colore nero uso elettrico professionale