› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT4S 250A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S250LS-I4
Cod. Produttore XT4S250LS-I4
Cod. EAN 8015644024017

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT4S con corrente nominale di 250A e 4 poli, progettato per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, offre un controllo preciso e sicuro delle correnti di guasto, migliorando la sicurezza dell’impianto. La struttura modulare consente un’installazione semplice e versatile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT4S 250A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione impianti elettrici industriali e civili