› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT4S 160A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione sovraccarichi e cortocircuiti per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S160LS-I4
Cod. Produttore XT4S160LS-I4
Cod. EAN 8015644024000

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di sgancio: Stato solido LS/I
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT4S con corrente nominale di 160A e 4 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ottimizzando la gestione dell’energia. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT4S 160A 4 poli EKIP DIP LS/I protezione sovraccarichi e cortocircuiti per impianti industriali e civili