› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT4N 160A 4 poli EKIP I protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160I4
Cod. Produttore XT4N160I4
Cod. EAN 8015644020484

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT4N con corrente nominale di 160A e 4 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di funzione EKIP I, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo del circuito, offrendo prestazioni ottimali e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e un funzionamento stabile nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT4N 160A 4 poli EKIP I protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici