Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N160MA3
Cod. Produttore
XT4N160MA3
Cod. EAN
8015644695934

Informazioni di prodotto

XT4N 160 MA 160 Im=800...1600 3p F F
Scopri l'ABXT4N160MA3, un prodotto della famiglia XT4N, progettato per prestazioni elevate. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità. Con una classificazione merceologica di 030209, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. La sua capacità di operare in un intervallo di 800 a 1600 offre versatilità per diverse esigenze. Scegli l'ABXT4N160MA3 per un'ottima soluzione elettrica.

tensione nominale

220 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

azionamento a motore opzionale

montaggio su guida a DIN opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare trifase 160 A protezione sovraccarico cortocircuito per impianti industriali e civili