› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT3S 250A 4 poli termomagnetico regolabile 200-2000A per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S200TMDN
Cod. Produttore XT3S200TMDN
Cod. EAN 8015644021375

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Collegamenti: Frontali
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT3S con capacità di interruzione fino a 250 A, configurazione a 4 poli e regolazione della corrente da 200 a 2000 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando performance elevate in ogni ambiente. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 140 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT3S 250A 4 poli termomagnetico regolabile 200-2000A per uso industriale e civile