› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT3S 250A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S250TMD4
Cod. Produttore XT3S250TMD4
Cod. EAN 8015644021344

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente: 250-2500 A
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Neutro: 50% della fase
  • Normativa: EN 60947-1/-2, IEC 60947
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT3S con capacità di interruzione di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è adatto per applicazioni industriali e civili, offrendo una gestione efficiente del carico grazie ai suoi quattro poli e alla compatibilità con sistemi di protezione avanzati. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT3S 250A 4 poli termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili